Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Embouts/Cosses - 9202870000

CopieCopie
Weidmüller - Embouts/Cosses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 14.5 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248517947

Réf. Sonepar

00097851794

Réf. Fournisseur

9202870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

14.5 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Oui

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

Étui en cuivre galvanisé pour la protection de conducteurs souples dénudés. Le sertissage des embouts protège les fils et permet des raccordement électriques stables en permanence.