Weidmüller - Embouts/Cosses - 9202880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 14.5 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gamme d'Embouts / Cosses
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248517954
Réf. Sonepar
00097851795
Réf. Fournisseur
9202880000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
14.5 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14