Weidmüller - Machinery field power systems - 2632840000

CopieCopie
Weidmüller - Machinery field power systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 279 mm

  • hauteur - 191 mm

  • profondeur - 178 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118664515

Réf. Sonepar

00097003658

Réf. Fournisseur

2632840000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

aluminium

qualité du matériau:

autre

largeur:

279 mm

hauteur:

191 mm

profondeur:

178 mm

couleur:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

0

avec cadre/support de montage:

Non

fixation sur mât:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.