Weidmüller - Machinery field power systems - 2632950000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
largeur - 284 mm
hauteur - 196 mm
profondeur - 220 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118664485
Réf. Sonepar
00097003662
Réf. Fournisseur
2632950000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
largeur:
284 mm
hauteur:
196 mm
profondeur:
220 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP65
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
avec cadre/support de montage:
Non
fixation sur mât:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non