Weidmüller - Machinery field power systems - 2633450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 35/7,5 mm
matériau - acier
longueur - 142 mm
forme de trou - sans
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118664416
Réf. Sonepar
00097003663
Réf. Fournisseur
2633450000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
rail DIN 35/7,5 mm
matériau:
acier
longueur:
142 mm
forme de trou:
sans
hauteur:
35 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de matériau:
1 mm
Rail métallique de support de l'équipement électrique. Le rail profilé est monté dans un boîtier, une boîte à bornes ou une armoire ou tout autre dispositif similaire.