Weidmüller - Machinery field power systems - 8000050554

CopieCopie
Weidmüller - Machinery field power systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • 1ere tension de sortie - 25...28.8 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 25 V

  • protégé contre les courts-circuits - Oui

  • puissance dissipée - 240 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118741858

Réf. Sonepar

00097008635

Réf. Fournisseur

8000050554

Réf. Commerciale

Weidmüller

1ere tension de sortie:

25...28.8 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

25 V

protégé contre les courts-circuits:

Oui

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

240 mm

hauteur:

215 mm

profondeur:

220 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

indice de protection (IP):

IP65

Machinery field power systems - FP SOL TOP3 24/10 2 001