Weidmüller - Machinery field power systems - 8000007627

CopieCopie
Weidmüller - Machinery field power systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

  • finition porte à hublot - Non

  • finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118116403

Réf. Sonepar

00097811651

Réf. Fournisseur

8000007627

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

autre

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

Capot de boîtier, noir