Weidmüller - Machinery field power systems - 2443760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 19 mm
hauteur - 19 mm
profondeur - 15.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118457643
Réf. Sonepar
00097845764
Réf. Fournisseur
2443760000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
19 mm
hauteur:
19 mm
profondeur:
15.5 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
1001