Weidmüller - Machinery field power systems - 8000025829

CopieCopie
Weidmüller - Machinery field power systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 192 mm

  • hauteur - 181 mm

  • profondeur - 42 mm

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118511369

Réf. Sonepar

00097851154

Réf. Fournisseur

8000025829

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

192 mm

hauteur:

181 mm

profondeur:

42 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP65

numéro RAL:

9011

fixation sur mât:

Non

adapté à un montage métrique:

Non

toit incliné:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Boîtier en plastique pour dispositifs pneumatiques, électromécaniques et électriques ainsi que pour les circuits imprimés. Adapté à une utilisation dans des environnements exigeants au niveau mécanique et chimique. Montage sur paroi possibl