Weidmüller - Machinery field power systems - 2659770000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 196 mm

  • hauteur - 196 mm

  • profondeur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118704747

Réf. Sonepar

00097870474

Réf. Fournisseur

2659770000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

196 mm

hauteur:

196 mm

profondeur:

220 mm

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP65

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

9011

avec cadre/support de montage:

Non

fixation sur mât:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Capots et embases métalliques pour applications industrielles. Les orifices de fixation se trouvent à l'extérieur de la zone d'étanchéité. Montage sur paroi possible avec trous de montage ou pieds.