Weidmüller - Machinery field power systems - 8000044526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur - gris
couvercle/porte transparent(e) - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118715873
Réf. Sonepar
00097871587
Réf. Fournisseur
8000044526
Réf. Commerciale
Weidmüller
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur:
gris
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP65
hauteur:
196 mm
largeur:
196 mm
profondeur:
220 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Non
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9011
avec serrure:
Non
porte pour transmission du signal:
Non