Weidmüller - Machinery field power systems - 8000051150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - aluminium
largeur - 90 mm
hauteur - 128 mm
profondeur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118734126
Réf. Sonepar
00097873412
Réf. Fournisseur
8000051150
Réf. Commerciale
Weidmüller
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
aluminium
largeur:
90 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
4 mm