Weidmüller - Machinery field power systems - 8000051149

CopieCopie
Weidmüller - Machinery field power systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - aluminium

  • largeur - 73.2 mm

  • hauteur - 128 mm

  • profondeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Machinery field power systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118734133

Réf. Sonepar

00097873413

Réf. Fournisseur

8000051149

Réf. Commerciale

Weidmüller

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble/pièces de fixation

matériau:

aluminium

largeur:

73.2 mm

hauteur:

128 mm

profondeur:

4 mm

Installation simple et rapide des alimentations à découpage avec systèmes de verrouillage associés.