Weidmüller - Machinery field power systems - 8000052017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 284 mm
hauteur - 196 mm
profondeur - 220 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097877100
Réf. Fournisseur
8000052017
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
284 mm
hauteur:
196 mm
profondeur:
220 mm
indice de protection (IP):
IP65