Weidmüller - Machinery field power systems - 1113120000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur - 104 mm
hauteur - 181 mm
profondeur - 122 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems - Gamme FieldPower®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248891887
Réf. Sonepar
00097889188
Réf. Fournisseur
1113120000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur:
104 mm
hauteur:
181 mm
profondeur:
122 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP65
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
9011
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
fixation sur mât:
Non
adapté à un montage métrique:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte arrière:
Non