Weidmüller - Machinery field power systems - 2743460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
1ere tension de sortie - 24...24 V
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
valeur nominale du courant de sortie 1 - 20 A
protégé contre les courts-circuits - Oui
puissance dissipée - 480 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118892130
Réf. Sonepar
00097889213
Réf. Fournisseur
2743460000
Réf. Commerciale
Weidmüller
1ere tension de sortie:
24...24 V
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
autre
largeur:
196 mm
hauteur:
196 mm
profondeur:
220 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP65