Weidmüller - Machinery field power systems - 1114530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 46.7 mm
hauteur - 33.8 mm
profondeur - 18 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248892624
Réf. Sonepar
00097889262
Réf. Fournisseur
1114530000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
46.7 mm
hauteur:
33.8 mm
profondeur:
18 mm
couleur:
noir
numéro RAL:
9011