Weidmüller - Machinery field power systems - 1122200000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
largeur - 192 mm
hauteur - 181 mm
profondeur - 25 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Machinery field power systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248903207
Réf. Sonepar
00097890320
Réf. Fournisseur
1122200000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau:
plastique
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
largeur:
192 mm
hauteur:
181 mm
profondeur:
25 mm
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP65
numéro RAL:
9011
adapté à un montage métrique:
Non