Weidmüller - OEM - 1634760000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
catégorie de surtension - III
degré de pollution - 2
type de câble connectable - câble rond
revêtement du boîtier - non revêtu
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008190261382
Réf. Sonepar
00097026138
Réf. Fournisseur
1634760000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de pôles:
20
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
2
type de câble connectable:
câble rond
revêtement du boîtier:
non revêtu
Raccord enfichable du circuit imprimé avec une technologie de connexion innovante qui garantit un maniement sûr et intuitif.