Weidmüller - OEM - 2761040000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements électriques - 10
dimension des raccordements - 4 mm
type de raccordement du conducteur - raccordement à vis
courant assigné In - 16.5 A
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4064675048350
Réf. Sonepar
00097504835
Réf. Fournisseur
2761040000
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de raccordements électriques:
10
dimension des raccordements:
4 mm
type de raccordement du conducteur:
raccordement à vis
courant assigné In:
16.5 A
couleur du boîtier/corps:
noir
hauteur:
25.2 mm
nombre d'étages:
1
angle circuit imprimé/raccordement conducteur:
0°/180° (horizontal)
tension assignée (Ue):
300 V
tension nominale de tenue aux chocs:
4000 kV
type de raccordement du circuit imprimé:
raccord à souder
longueur de la broche:
3.2 mm
matériau du corps isolant:
polyamide
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-50...120 °C
type de fixation du circuit imprimé:
autre
type de fixation:
souder
type de banderolage:
autre