Weidmüller - OEM - 2760980000

CopieCopie
Weidmüller - OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements électriques - 4

  • dimension des raccordements - 4 mm

  • type de raccordement du conducteur - raccordement à vis

  • courant assigné In - 16.5 A

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064675048862

Réf. Sonepar

00097504886

Réf. Fournisseur

2760980000

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de raccordements électriques:

4

dimension des raccordements:

4 mm

type de raccordement du conducteur:

raccordement à vis

courant assigné In:

16.5 A

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur:

25.2 mm

nombre d'étages:

1

angle circuit imprimé/raccordement conducteur:

0°/180° (horizontal)

tension assignée (Ue):

300 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4000 kV

type de raccordement du circuit imprimé:

raccord à souder

longueur de la broche:

3.2 mm

matériau du corps isolant:

polyamide

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-50...120 °C

type de fixation du circuit imprimé:

autre

type de fixation:

souder

type de banderolage:

autre

OEM;CUSTOMER-SPECIFIC PRODUCTS;APPLICATION SPECIFIC;PCB-CONNECTOR/PLUG