Weidmüller - OEM - 2924960033

CopieCopie
Weidmüller - OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • courant nominal - 9 A

  • tension nominale (Un) - 300...300 V

  • avec conducteur de protection - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986795617

Réf. Sonepar

00097679561

Réf. Fournisseur

2924960033

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

9 A

tension nominale (Un):

300...300 V

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

CH-SMR-00.33-YCC90 -OEM