Weidmüller - OEM - 2924870080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 0.8 m
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 2
courant nominal - 9 A
type raccordement 2 - embout de câble
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4099986795662
Réf. Sonepar
00097679566
Réf. Fournisseur
2924870080
Réf. Commerciale
Weidmüller
longueur:
0.8 m
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
2
courant nominal:
9 A
type raccordement 2:
embout de câble
tension nominale (Un):
300...300 V
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non