Weidmüller - OEM - 2924890060

CopieCopie
Weidmüller - OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 0.6 m

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • courant nominal - 9 A

  • type raccordement 2 - embout de câble

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986795686

Réf. Sonepar

00097679568

Réf. Fournisseur

2924890060

Réf. Commerciale

Weidmüller

longueur:

0.6 m

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

2

courant nominal:

9 A

type raccordement 2:

embout de câble

tension nominale (Un):

300...300 V

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

CH-SMR-00.60-ECB90 -OEM