Weidmüller - OEM - 1407340000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
type de verrouillage - raccord à écrou
couleur - autre
classe de protection (IP), monté - IP67
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118207552
Réf. Sonepar
00097820755
Réf. Fournisseur
1407340000
Réf. Commerciale
Weidmüller
forme:
rond
type de verrouillage:
raccord à écrou
couleur:
autre
classe de protection (IP), monté:
IP67
OEM -DSFE PDU16