Weidmüller - OEM - 1407380000

CopieCopie
Weidmüller - OEM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • couleur - autre

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118207576

Réf. Sonepar

00097820757

Réf. Fournisseur

1407380000

Réf. Commerciale

Weidmüller

forme:

rond

type de verrouillage:

raccord à écrou

couleur:

autre

classe de protection (IP), monté:

IP67

OEM -DSFE PDU6/10