Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1609950000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190289669

Réf. Sonepar

00097028966

Réf. Fournisseur

1609950000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

autre

couleur:

autre

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

9 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.