Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1677150000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - autre

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190475499

Réf. Sonepar

00097047549

Réf. Fournisseur

1677150000

Réf. Commerciale

Weidmüller

imprimé:

autre

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

5 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.