Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1323490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 24 mm
largeur - 13.62 mm
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118126709
Réf. Sonepar
00097812673
Réf. Fournisseur
1323490000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
24 mm
largeur:
13.62 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
autre