Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1323700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 2.6 mm
couleur - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
192 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118126761
Réf. Sonepar
00097812676
Réf. Fournisseur
1323700000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
2.6 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Non
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.