Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1784250000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
longueur - 18 mm
largeur - 4 mm
couleur - autre
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
64 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248187355
Réf. Sonepar
00097818737
Réf. Fournisseur
1784250000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
longueur:
18 mm
largeur:
4 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage