Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1318770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.5...0.75 mm
diamètre du câble - 1.7...2.1 mm
longueur - 12 mm
largeur - 5.8 mm
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118198904
Réf. Sonepar
00097819890
Réf. Fournisseur
1318770000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0.5...0.75 mm
diamètre du câble:
1.7...2.1 mm
longueur:
12 mm
largeur:
5.8 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer