Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1433870000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 1.2 mm

  • diamètre - 22 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118238457

Réf. Sonepar

00097823845

Réf. Fournisseur

1433870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

inscription:

autre

couleur:

autre

longueur:

1.2 mm

diamètre:

22 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

27 mm

hauteur:

53.75 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.