Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1526140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - autre
couleur - autre
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118331950
Réf. Sonepar
00097833195
Réf. Fournisseur
1526140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
inscription:
autre
couleur:
autre
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
85 mm
hauteur:
27 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.