Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1856770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 10 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248400874
Réf. Sonepar
00097840087
Réf. Fournisseur
1856770000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
10 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.