Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2047550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 17.7 mm
Emballage et conditions
36 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118411065
Réf. Sonepar
00097841110
Réf. Fournisseur
2047550000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
autre
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
17.7 mm
hauteur:
9 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.