Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1906820000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 2.5...4 mm

  • diamètre du câble - 3.6...6 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5.7 mm

Emballage et conditions

  • 32 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248529193

Réf. Sonepar

00097852919

Réf. Fournisseur

1906820000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

2.5...4 mm

diamètre du câble:

3.6...6 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5.7 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage