Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1918650000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0.75...1.5 mm

  • diamètre du câble - 2.2...2.9 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 3.6 mm

Emballage et conditions

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248554515

Réf. Sonepar

00097855451

Réf. Fournisseur

1918650000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0.75...1.5 mm

diamètre du câble:

2.2...2.9 mm

longueur:

21 mm

largeur:

3.6 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage