Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 2558300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 6 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 15 mm
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118569018
Réf. Sonepar
00097856982
Réf. Fournisseur
2558300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
autre
longueur:
6 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
15 mm
hauteur:
6 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.