Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1610010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
96 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190263423
Réf. Sonepar
00097026342
Réf. Fournisseur
1610010000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5 mm
couleur:
autre
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.