Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1718420000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 0.22...40 mm
longueur - 12 mm
largeur - 4 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
64 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190348991
Réf. Sonepar
00097034899
Réf. Fournisseur
1718420000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
0.22...40 mm
longueur:
12 mm
largeur:
4 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
différer