Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1680420000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 0.22...40 mm

  • longueur - 20 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190487966

Réf. Sonepar

00097048796

Réf. Fournisseur

1680420000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

0.22...40 mm

longueur:

20 mm

largeur:

4 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage