Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1323620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - autre
longueur - 1.2 mm
diamètre - 30 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118126716
Réf. Sonepar
00097812674
Réf. Fournisseur
1323620000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
autre
longueur:
1.2 mm
diamètre:
30 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
42 mm
hauteur:
42 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.