Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1323610000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • longueur - 1.2 mm

  • diamètre - 30 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118126907

Réf. Sonepar

00097812690

Réf. Fournisseur

1323610000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

autre

longueur:

1.2 mm

diamètre:

30 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

46 mm

hauteur:

46 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.