Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1346320000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

  • largeur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118151183

Réf. Sonepar

00097815118

Réf. Fournisseur

1346320000

Réf. Commerciale

Weidmüller

couleur:

autre

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

15 mm

hauteur:

6.6 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.