Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1784260000

CopieCopie
Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • longueur - 18 mm

  • largeur - 4 mm

  • couleur - autre

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 64 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248187362

Réf. Sonepar

00097818738

Réf. Fournisseur

1784260000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

longueur:

18 mm

largeur:

4 mm

couleur:

autre

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage