Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1805800000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 3...4 mm
diamètre du câble - 3...5 mm
longueur - 21 mm
largeur - 5.8 mm
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248273539
Réf. Sonepar
00097827353
Réf. Fournisseur
1805800000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
3...4 mm
diamètre du câble:
3...5 mm
longueur:
21 mm
largeur:
5.8 mm
couleur:
autre
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
encoche