Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1474330000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
longueur - 0.5 mm
transparent - Non
magnétique - Non
largeur - 34.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118290523
Réf. Sonepar
00097829052
Réf. Fournisseur
1474330000
Réf. Commerciale
Weidmüller
couleur:
argent
longueur:
0.5 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
34.8 mm
hauteur:
58 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.