Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1816360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - autre
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 6 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248306732
Réf. Sonepar
00097830673
Réf. Fournisseur
1816360000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
autre
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
6 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.