Weidmüller - Repérage de fils - impression spéciale à préciser (fichier .xlsx) - 1505220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 40 mm
largeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118313703
Réf. Sonepar
00097831370
Réf. Fournisseur
1505220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
40 mm
largeur:
12 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
acier inoxydable
mode de pose:
différer